曜日別特売

電着CBNバー

電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN内容量1本
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60797162123221401.23441.2
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60797178123231401.53441.5
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797187123241401.83441.8
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607971961232512023452
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607972051232712033453
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
60797214123281004.23404.2
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797232123381202.53458
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079724812339120434510
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607972571235014033456
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797284124061401.834410
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079729312407120635011.0
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079730212409140334515
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079731812422130103509
5,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607973271242413043421.4
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607973361242513063442.9
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
607973451242613083544.4
4,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079735412427130103454.9
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797363124611401.23458
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797372124621001.43407
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079738812463120234510
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797397124641002.53457
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797406124651202.834515
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607974151246612033456
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607974241247312033406
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607974331251412053402.7
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607974421310214046505
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607974581310414066556
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607974671310614086508
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797485132091201066010
4,700
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797494132101201365513
6,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797503133021201366525
7,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797512133361201665515
5,700
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079752813344120106555
3,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079753713345120136507
6,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079754613346120166509
7,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079755513386120166453
7,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797564120163200.53504
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797573120182700.73403
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797582120202300.93403
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797598121521401.23506
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797607121531401.53454
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797616121571202.53505
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797625121601203.53505
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607976341216312053505
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607976431216512063505
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607976521217122013506
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797668121722201.23506
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797677121732201.53454
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
607976861217522023506
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607976951218322053505
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする