電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ

電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ - NSK(ナカニシ)

研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。

粒度130砥粒ダイヤモンド全長(mm)46最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(mm)
刃長(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69444515143012.34160.3013020000
7,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69444524143022.34190.2513020000
8,300
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797765143032.34220.313020000
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797774143042.34240.3513020000
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69444533143113160.3013020000
7,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69444542143123190.2513020000
8,300
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797783143133220.313020000
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797792143143240.3513020000
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする