NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー
内容量
1本
バスケットに入れる
149
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60797808
11201
320
0.6
2.34
45
0.6
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60797817
11202
320
0.8
2.34
45
0.8
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60797826
11203
130
0.9
2.34
45
0.9
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
60797835
11204
130
1.0
2.34
45
1.0
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797844
11205
130
1.2
2.34
45
1.2
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
60797853
11207
130
1.6
2.34
45
1.6
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797862
11208
130
1.8
2.34
45
1.8
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
60797878
11209
130
2.1
2.34
45
2.1
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797887
11211
130
2.5
2.34
45
2.5
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797896
11212
130
2.7
2.34
45
2.7
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797905
11213
130
2.9
2.34
45
2.9
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797914
11215
130
3.5
2.34
45
3.5
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797923
11216
130
4.5
2.34
45
4.5
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797932
11217
130
5.0
2.34
45
5.0
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797948
11226
130
1.6
2.34
45
1.6
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797957
11244
130
1.6
2.34
45
6
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797966
11248
140
3.0
2.34
45
10
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60797975
11250
130
5.5
2.34
45
7
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797984
11262
130
1.6
2.34
45
8.0
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797993
11264
130
2.5
2.34
45
8
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798002
11301
400
0.7
2.34
45
3
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798018
11305
220
1
2.34
45
10
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798027
11312
130
1.2
2.34
45
5
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798036
11321
130
1
2.34
45
8
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798045
11323
130
1.4
2.34
45
8
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798054
11324
130
1.6
2.34
45
10
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798063
11326
130
2.1
2.34
45
8
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
60798072
11327
130
2.5
2.34
45
10
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798097
11334
130
2.5
2.34
45
8.5
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798106
11335
130
3
2.34
45
4.5
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798124
11337
130
5
2.34
45
8
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798158
11355
130
2.1
2.34
45
10
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798167
11356
130
2.3
2.34
45
10
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798176
11391
130
2.1
2.34
45
15
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798194
11394
130
5
2.34
45
15
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798228
11504
130
7.5
2.34
45
0.6
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60798237
11533
130
8.3
2.34
44
2.3
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798255
11544
130
6
2.34
45
1.3
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798264
11545
130
10
2.34
45
1.8
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798273
12311
320
0.9
3
44
0.9
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798282
12312
140
1.2
3
44
1.2
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798298
12313
140
1.5
3
44
1.5
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
60798307
12314
140
1.8
3
44
1.8
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60798316
12315
120
2
3
45
2
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798325
12317
120
3
3
45
3
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798334
12318
100
4.2
3
40
4.2
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60798343
12319
120
5
3
45
5
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798352
12320
120
6
3
45
6
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798368
12331
120
1.5
3
45
8
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60798377
12332
120
2
3
45
12
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ