NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー 5本入
軸径(Φmm)
1.6
仕様
ダイヤモンド砥粒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
320000
砥粒
ダイヤモンド
内容量
1セット(5本)
全13種類を絞り込む
粒度
選択してください
120
130
140
240
320
刃径(mm)
選択してください
0.7
0.8
1.2
1.4
1.6
1.8
2.3
3
3.5
5
刃長(mm)
選択してください
0.6
0.8
1.4
1.8
2.1
2.3
3
6
8
10
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
粒度
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60799287
10962
140
3.5
0.6
19
¥
6,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799296
11002
130
0.8
0.8
19
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799305
11005
130
1.4
1.4
19
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60799314
11007
130
1.8
1.8
19
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799323
11009
130
2.3
2.3
19
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799332
11039
120
1.6
8
22
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799348
11075
240
1.4
10
22
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799357
11081
320
0.7
3
22
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799366
11123
130
1.8
10
24
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60799375
11153
140
3
1.8
20
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799384
11156
140
5
2.1
20
¥
7,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799262
10905
130
1.2
6
21
¥
6,300
取扱い終了
60799278
10961
140
2.3
0.8
19
¥
6,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください