バローベ
ハビリス ヒラ 215mm マルチカット(万能目) 5本入
トラスコ品番
776-9431
質量(g)
275
タイプ
マルチカット(万能目)
刃幅(mm)
10
刃厚(mm)
3.2
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60799418
LH2901-00
215
105
平
¥
33,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください