BAHCO(バーコ)
インダストリアルパック 角ヤスリ
面は先端に向かって細くなっています。
複目です。
溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。
形状
角
材質
高性能合金鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60799488
1-160-04-1-0
4.5
100
155
757-2174
15
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
60799497
1-160-06-1-0
6.0
150
205
757-2221
36
¥
1,250
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799506
1-160-08-1-0
8.0
200
270
757-2271
89
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799515
1-160-10-1-0
10.0
250
320
757-2328
182
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799524
1-160-12-1-0
12.0
300
370
757-2361
300
¥
3,030
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60799533
1-160-04-3-0
4.5
100
155
757-2212
15
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799542
1-160-06-3-0
6.0
150
205
757-2263
36
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60799558
1-160-08-3-0
8.0
200
270
757-2310
89
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799567
1-160-10-3-0
10.0
250
320
757-2352
182
¥
2,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799585
1-160-06-2-0
6.0
150
205
757-2247
36
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799594
1-160-08-2-0
8.0
200
270
757-2298
89
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799603
1-160-10-2-0
10.0
250
320
757-2344
182
¥
2,210
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799612
1-160-12-2-0
12.0
300
370
757-2379
300
¥
3,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799576
1-160-04-2-0
4.5
100
155
757-2191
15
¥
1,360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください