曜日別特売

インダストリアルパック 丸ヤスリ

インダストリアルパック 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)

先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。

形状材質高性能合金鋼内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607996281-230-04-1-03.6100155757-28419
1,120
879
967(税込)
当日出荷
607996371-230-06-1-06.0150205757-289129
1,260
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607996461-230-08-1-08.0200270757-294872
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607996551-230-10-1-010.0250320757-2999144
1,810
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607996641-230-12-1-012.0300370757-3049247
2,510
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607996731-230-04-3-03.6100155757-28839
1,210
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607996821-230-06-3-06.0150205757-293029
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607996981-230-08-3-08.0200270757-298172
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607997071-230-10-3-010.0250320757-3031144
2,160
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
607997161-230-12-3-012.0300370757-3065247
2,690
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607997251-230-04-2-03.6100155757-28679
1,180
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607997341-230-06-2-06.0150205757-291329
1,330
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607997431-230-08-2-08.0200270757-296472
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607997521-230-10-2-010.0250320757-3014144
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607997681-230-12-2-012.0300370757-3057247
2,650
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする