曜日別特売

インダストリアルパック 極薄平ヤスリ

インダストリアルパック 極薄平ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 極薄平ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 極薄平ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 極薄平ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 極薄平ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 極薄平ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 極薄平ヤスリ - BAHCO(バーコ)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。

材質高性能合金鋼内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
全長(mm)
刃幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607997771-111-04-1-0極薄平10015510757-2018
1,180
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607997861-111-06-1-0極薄平15020515757-2042
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607997951-111-08-1-0極薄平20027020757-2085
1,810
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607998041-111-04-3-0極薄平10015510757-2034
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
607998131-111-06-3-0極薄平15020515757-2077
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607998221-111-04-2-0極薄平10015510757-2026
1,260
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
607998381-111-06-2-0極薄平15020515757-2051
1,490
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607998471-111-08-2-0極薄平20027020757-2093
2,060
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする