BAHCO(バーコ)
インダストリアルパック 甲丸ヤスリ
エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
形状
半丸
材質
高性能合金鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
適合
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60799856
1-210-04-1-0
10.0
100
155
(ヤスリ柄コード)5.2
757-2581
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799865
1-210-06-1-0
16.0
150
205
(ヤスリ柄コード)05
757-2638
¥
1,910
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
60799874
1-210-08-1-0
20.5
200
270
(ヤスリ柄コード)09
757-2689
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799883
1-210-10-1-0
26.5
250
320
(ヤスリ柄コード)09
757-2735
¥
2,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799892
1-210-12-1-0
31.0
300
370
(ヤスリ柄コード)13
757-2786
¥
4,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799908
1-210-14-1-0
35.0
350
420
(ヤスリ柄コード)13
757-2832
¥
5,820
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60799917
1-210-04-3-0
10.0
100
155
(ヤスリ柄コード)5.2
757-2620
¥
1,910
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799926
1-210-06-3-0
16.0
150
205
(ヤスリ柄コード)05
757-2671
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799935
1-210-08-3-0
20.5
200
270
(ヤスリ柄コード)09
757-2727
¥
2,430
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799944
1-210-10-3-0
26.5
250
320
(ヤスリ柄コード)09
757-2778
¥
3,010
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799953
1-210-12-3-0
31.0
300
370
(ヤスリ柄コード)13
757-2824
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799962
1-210-04-2-0
10.0
100
155
(ヤスリ柄コード)5.2
757-2603
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799978
1-210-06-2-0
16.0
150
205
(ヤスリ柄コード)05
757-2654
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799987
1-210-08-2-0
20.5
200
270
(ヤスリ柄コード)09
757-2701
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60799996
1-210-10-2-0
26.5
250
320
(ヤスリ柄コード)09
757-2751
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60800005
1-210-12-2-0
31.0
300
370
(ヤスリ柄コード)13
757-2808
¥
4,310
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください