インダストリアルパック 三角ヤスリ

インダストリアルパック 三角ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 三角ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 三角ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 三角ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 三角ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 三角ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 三角ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 三角ヤスリ - BAHCO(バーコ)

断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。
面は複目です。
角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。

形状三角材質高性能合金鋼内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608000141-170-06-1-011150205757-241757
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608000231-170-08-1-015.5200270757-2468160
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608000321-170-10-1-017.5200320757-2514245
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608000481-170-12-1-019.5300370757-2565370
3,330
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608000571-170-04-3-06.2100155757-240919
1,360
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608000661-170-06-3-011150205757-245057
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608000751-170-08-3-015.5200270757-2506160
1,990
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608000841-170-10-3-017.5250320757-2557245
2,760
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608000931-170-04-2-06.2100155757-238719
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608001021-170-06-2-011150205757-243357
1,510
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608001181-170-08-2-015.5200270757-2484160
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608001271-170-10-2-017.5250320757-2531245
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608001361-170-12-2-019.5300370757-2573370
3,620
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする