曜日別特売

インダストリアルパック 先細ヤスリ

インダストリアルパック 先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。

材質高性能合金鋼内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
全長(mm)
刃幅(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608001451-110-04-1-0先細10015512(ヤスリ柄コード)5.2
1,100
859
945(税込)
当日出荷
返品不可
608001541-110-06-1-0先細15020516(ヤスリ柄コード)05
1,180
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608001631-110-04-3-0先細10015512(ヤスリ柄コード)5.2
1,180
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608001721-110-06-3-0先細15020516(ヤスリ柄コード)05
1,330
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608001881-110-04-2-0先細10015512(ヤスリ柄コード)5.2
1,150
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608001971-110-06-2-0先細15020516(ヤスリ柄コード)05
1,290
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする