曜日別特売

インダストリアルパック 半先細ヤスリ

インダストリアルパック 半先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 半先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 半先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 半先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 半先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 半先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 半先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 半先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。

形状半先細材質高性能合金鋼内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
適合
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608002061-110-08-1-020200270(ヤスリ柄コード)09757-1861
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608002151-110-10-1-025250320(ヤスリ柄コード)09757-1917
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608002241-110-12-1-030300370(ヤスリ柄コード)13757-1976
2,710
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608002331-110-14-1-035350420(ヤスリ柄コード)13757-2000
3,880
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608002421-110-08-3-020200270(ヤスリ柄コード)09757-1909
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608002581-110-10-3-025250320(ヤスリ柄コード)09757-1950
2,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608002671-110-12-3-030300370(ヤスリ柄コード)13757-1992
2,830
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608002761-110-08-2-020200270(ヤスリ柄コード)09757-1887
1,620
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
608002851-110-10-2-025250320(ヤスリ柄コード)09757-1933
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608002941-110-12-2-030300370(ヤスリ柄コード)13757-1984
2,780
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする