曜日別特売

エルゴハンドル付 ミルヤスリ 荒目

エルゴハンドル付 ミルヤスリ 荒目 - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 ミルヤスリ 荒目 - BAHCO(バーコ)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面、エッジ共に単目です。
滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。
エルゴハンドル付のヤスリです。

材質高性能合金鋼タイプ荒目内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608003281-143-06-1-2先細15027516
1,930
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608003371-143-08-1-2先細20032520
2,230
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608003461-143-10-1-2先細25037525
2,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする