曜日別特売

エルゴハンドル付 丸ヤスリ

エルゴハンドル付 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 丸ヤスリ - BAHCO(バーコ)

先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。

材質高性能合金鋼内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
全長(mm)
刃幅(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608004251-230-04-1-21002253.6(ヤスリ柄コード)3.2
1,890
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
608004341-230-06-1-21502756.0(ヤスリ柄コード)04
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
608004431-230-08-1-22003258.0(ヤスリ柄コード)05
2,340
1,798
1,978(税込)
当日出荷
608004521-230-10-1-225037510.0(ヤスリ柄コード)05
2,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
608004681-230-04-2-21002253.6(ヤスリ柄コード)3.2
1,960
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
608004771-230-06-2-21502756.0(ヤスリ柄コード)04
2,170
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
608004861-230-08-2-22003258.0(ヤスリ柄コード)05
2,440
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
608004951-230-10-2-225037510.0(ヤスリ柄コード)05
2,870
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする