エルゴハンドル付 極薄平ヤスリ 中目

エルゴハンドル付 極薄平ヤスリ 中目 - BAHCO(バーコ)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。
エルゴハンドル付のヤスリです。

適合(ヤスリ柄コード)04トラスコ品番757-2069材質高性能合金鋼質量(g)65タイプ中目刃厚(mm)1.9内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608005041-111-06-2-2極薄平15027515
2,340
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする