BAHCO(バーコ)
エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ
エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。
材質
高性能合金鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
全長(mm)
刃幅(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60800513
1-210-04-1-2
半丸
100
225
10.0
(ヤスリ柄コード)5.2
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60800522
1-210-06-1-2
半丸
150
275
16.0
(ヤスリ柄コード)05
¥
2,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
60800538
1-210-08-1-2
半丸
200
325
20.5
(ヤスリ柄コード)09
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
60800547
1-210-10-1-2
半丸
250
375
26.5
(ヤスリ柄コード)09
¥
3,690
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60800556
1-210-12-1-2
半丸
300
425
31.0
(ヤスリ柄コード)13
¥
5,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60800565
1-210-04-2-2
半丸
100
225
10.0
(ヤスリ柄コード)5.2
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60800574
1-210-06-2-2
半丸
150
275
16.0
(ヤスリ柄コード)05
¥
2,790
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60800583
1-210-08-2-2
半丸
200
325
20.5
(ヤスリ柄コード)09
¥
3,240
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60800592
1-210-10-2-2
半丸
250
375
26.5
(ヤスリ柄コード)09
¥
3,810
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60800608
1-210-12-2-2
半丸
300
425
31.0
(ヤスリ柄コード)13
¥
5,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください