曜日別特売

エルゴハンドル付 三角ヤスリ

エルゴハンドル付 三角ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 三角ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 三角ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 三角ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 三角ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 三角ヤスリ - BAHCO(バーコ)

断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。
面は複目です。
角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。
エルゴハンドル付のヤスリです。

材質高性能合金鋼内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
全長(mm)
刃幅(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608006171-170-06-1-2三角15027511(ヤスリ柄コード)04
2,280
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608006261-170-08-1-2三角20032515.5(ヤスリ柄コード)07
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608006351-170-10-1-2三角25037517.5(ヤスリ柄コード)05
3,450
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608006441-170-04-2-2三角1002256.2(ヤスリ柄コード)3.2
2,080
1,598
1,758(税込)
当日出荷
608006531-170-06-2-2三角15027511(ヤスリ柄コード)04
2,350
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608006621-170-08-2-2三角20032515.5(ヤスリ柄コード)07
2,790
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
608006781-170-10-2-2三角25037517.5(ヤスリ柄コード)05
3,490
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする