エルゴハンドル付 先細ヤスリ

エルゴハンドル付 先細ヤスリ BAHCO(バーコ)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。
エルゴハンドル付のヤスリです。

適合(ヤスリ柄コード)05 トラスコ品番757-1844 材質高性能合金鋼 質量(g)110 タイプ中目 刃厚(mm)4.0 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃長(mm)
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60800687 1-110-06-2-2 先細 150 275 16
2,140
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする