曜日別特売

エルゴハンドル付 半先細ヤスリ

エルゴハンドル付 半先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 半先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 半先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 半先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 半先細ヤスリ - BAHCO(バーコ)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状半先細適合(ヤスリ柄コード)09材質高性能合金鋼内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608006961-110-08-1-220200325757-1879180
2,370
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608007051-110-10-1-225250375757-1925270
2,850
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608007141-110-10-3-225250375757-1968270
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608007231-110-08-2-220200325757-1895180
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608007321-110-10-2-225250375757-1941270
2,930
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする