エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目

エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目 - BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目 - BAHCO(バーコ)

エッジと面が平行です。
ダイアゴナルカットです。
対象物に対して高い研磨力を発揮します。
軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。
エルゴハンドル付のヤスリです。

材質高性能合金鋼タイプ中目内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
全長(mm)
刃幅(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608007481-320-08-2-220032520軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金、硬質プラスチック
4,920
3,798
4,178(税込)
当日出荷
608007571-320-10-2-225037525軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金、硬質プラスチック
5,360
4,298
4,728(税込)
当日出荷
608007661-320-12-2-230042530軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金、硬質プラスチック
5,530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする