曜日別特売

エルゴハンドル付ハンドヤスリ オバーグカット 荒目

エルゴハンドル付ハンドヤスリ オバーグカット 荒目 - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)

エッジと面とが平行です。
面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。
あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状タイプ荒目材質高性能合金鋼適合(ヤスリ柄コード)09内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
刃幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608008881-106-08-1-220020325
3,340
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
608008971-106-10-1-225025375
4,320
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60800897
2022-03-20
用途: 金属成形
ラクーンハウス卸売・小売業

サクサク削れ爽快で満足です。他のサイズも購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする