BAHCO(バーコ)
ハンドヤスリ オバーグカット インダストリアルパック 荒目
エッジと面とが平行です。
面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。
あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。
形状
平
タイプ
荒目
材質
高性能合金鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
刃幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60801073
1-106-08-1-0
平
200
20
270
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60801082
1-106-10-1-0
平
250
25
320
¥
3,470
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60801098
1-106-12-1-0
平
300
30
370
¥
4,410
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください