曜日別特売

ヤスリ インダストリアルパック

ヤスリ インダストリアルパック - BAHCO(バーコ)ヤスリ インダストリアルパック - BAHCO(バーコ)ヤスリ インダストリアルパック - BAHCO(バーコ)ヤスリ インダストリアルパック - BAHCO(バーコ)

エッジと面が平行です。
単目、エッジに目なしです。
旋盤作業後のバリ取りなどに使用します。
滑らかな表面を生成できます。

形状材質高性能合金鋼内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
タイプ
刃長(mm)
刃幅(mm)
全長(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608011341-104-10-3-0細目25025320(ヤスリ柄コード)09
3,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608011431-104-12-3-0細目30030370(ヤスリ柄コード)13
4,870
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
608011521-104-14-3-0細目35035420(ヤスリ柄コード)13
6,610
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608011861-104-10-2-0中目25025320(ヤスリ柄コード)09
3,420
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608011951-104-12-2-0中目30030370(ヤスリ柄コード)13
4,560
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする