オーツカ光学
LUXO LED照明拡大鏡LUXO用補助レンズ
仕様
専用ハードケース付
材質
レンズ:ガラス、枠部:シリコン
レンズサイズ(mm)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60801545
PUL 10D
818-5330
10
¥
39,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60801554
PUL 4D
818-5328
4
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60801563
PUL 6D
818-5329
6
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください