ユニカ
レジンA SEタイプ(密封カプセル式)
耐震性に優れた接着系アンカーです。
湿潤状態の母材への施工にも適応しています。
耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途
鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事
材質
主剤:ビニルエステル樹脂
仕様
回転・打撃型
内容量
1本
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC=21N/mm[[の2乗]]時の値です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60802026
SE-10
90
異形棒鋼/12.0(13.0)
10.8
¥
330
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60802035
SE-12
100
異形棒鋼/14.0(16.0)
12.7
¥
460
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
60802044
SE-16
120
異形棒鋼/18.0(20.0)
16.8
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
60802053
SE-20
175
異形棒鋼/25.0(25.0)
21.5
¥
1,130
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60802062
SE-22
210
異形棒鋼/26.0(28.0)
21.5
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60802078
SE-24
180
異形棒鋼/28.0(32.0)
25.0
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください