サンコーテクノ
ボードファスナーBタイプ スチール製
ねじの着脱が自在です。
簡単な施工で均一に仕上がります。
用途
中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど
ねじの呼び
M6
材質
スチール、三価クロメート処理、表面処理:三価クロメート処理
下穴径(Φmm)
13
外径(mm)
10.5
仕様
パック入
最大引張荷重(kN)
0.56(石膏ボード12.5mm)、1.50(コンパネ12.5mm)
注意
※ドライバーで施工する時には、ねじをしっかりと締め付けてからハンマーで軽くたたき込み、穴に挿入してください。
※ドライバーで施工する時には、共回り防止工治具を使用してください。
※ドライバーで施工する時には、ねじの回転が重くなるまで十分に締め付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60802166
B-614P
1セット(20本)
52
52
58
¥
3,600
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
60802175
B-627P
1セット(15本)
65
65
71
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください