MCC(松阪鉄工所)
内径レンチ32A40A50A
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。
先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途
配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)に
トラスコ品番
792-0229
材質
スチール
全長(mm)
125
質量(kg)
1
対辺(mm)
29・144
適用される管の呼び寸法
32A、40A、50A
内容量
1丁
注意
※内側被覆鋼管には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60802473
IPW-3250
¥
26,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください