ダイア
多目的プロマー AC100V コード式
トラスコ品番
819-9611
セット内容
標準アタッチメント圧着セット付(ヘッド、呼び14~250ダイス)
電源(V)
AC100
圧着範囲(mm
2
)
14~250
消費電力(VA)
430
出力(kN)
127
サイズ(mm)
320×218×82
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60802735
HPN-250A
¥
275,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表