オーエッチ工業
スーパーNTプラハンマー#1
(1件のレビュー)
種類
樹脂ハンマー
主な用途
組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
呼称
#1
トラスコ品番
799-5059
全長(mm)
300
頭径(Φmm)
32
頭部長(mm)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60804126
NT-10VLT
32
300
¥
3,825
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください