オーエッチ工業
スーパープラハンマー#1
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
300
材質(頭)
PVC
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
組立作業/機械の組立・修理
呼称
#1
頭部長(mm)
112
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
799-5067
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60804135
PL-10VLT
¥
2,785
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください