曜日別特売

6フックポーチ

6フックポーチ - BAHCO(バーコ)6フックポーチ - BAHCO(バーコ)

フック付です。
各フックは3kgまでの工具に対応しています。
ポーチとして使用もでき、ベルトループも付いているので腰バッグとしても使用できます。
落下防止用のツールシステムになります。

用途高所作業、落下防止に最適ですブラック材質ポリエステル仕様フック数6個トラスコ品番470-8954幅(mm)180高さ(mm)360質量(g)665奥行(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608045033875-MHP6
13,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする