フジ矢
電工名人強力ニッパ
トラスコ品番
780-9905
寸法(mm)
150
質量(g)
170
切断能力(Φmm) 鉄線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
1.6×3芯
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60807486
770-150
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください