TTC Trinity 薄刃ニッパー 先細タイプ

TTC Trinity 薄刃ニッパー 先細タイプ - TSUNODA(ツノダ)
(1件のレビュー)

プラスチック成型のゲートカットに最適です。

全長(mm)118仕様リーフスプリング付トラスコ品番828-3587材質特殊合金鋼質量(g)61刃先形状薄刃切断能力(mm)プラスチックΦ2.0内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60807714TM-16
4,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60807714
2020-04-21
用途: 成型品のゲート切り
株式会社 宇田製作所

切れ味が良く、フラット刃なのでゲート残りしにくくきれいにカットできます。グリップも握りやすく女性が作業しても疲れにくいと思われます。
薄刃なので取り扱いや保管時には、気を付けたいです。
これから様子を見ますが、耐久性が良ければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする