極薄プラスチックニッパ(片刃)120mm

極薄プラスチックニッパ(片刃)120mm - フジ矢
(3件のレビュー)
トラスコ品番818-9673寸法(mm)120質量(g)68切断能力(Φmm) 樹脂(軟質)3.0内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60807766HP813-120X
5,060
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 精密仕上げを目的
株式会社HOKUTO製造業

非常に品質が悪い、紙すら切れない、刃が逃げてしまうのでニッパの機能を果たさないので使用できません、モノタロウさんのレビューを早く確認しておけばよかった、捨てるしかないゴミです

対象商品 : 60807766
2017-09-24
用途: プラモデルの制作
三島船外機サービス自動車・二輪車・自転車関連業

刃の付が悪く食い込まず、刃が逃げる。
カシメが緩く交差して刃が欠けた。
フジ矢ブランドを使ってみたくて購入したが、価格精度最悪でした。

3が参考にしています
対象商品 : 60807766
2017-09-04
用途: プラモデルの制作
三島船外機サービス自動車・二輪車・自転車関連業

とても切れ味が悪い、悪いだけでなく刃が逃げるので使い物に成らない。仕上げも価格の割にわとても悪い。フジブランドで買ったのですが、ショックです。矢

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする