曜日別特売

プラスチックカッター

プラスチックカッター - LINDSTROM(リンドストローム)プラスチックカッター - LINDSTROM(リンドストローム)
全長(mm)160仕様ばね付トラスコ品番498-1502質量(g)162切断能力(mm)鉄線Φ3銅線Φ4.5ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 樹脂Φ3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60807784P6160
12,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする