VICTOR(花園工具)
エッジニッパー(ソフトカバー付)
斜めの刃形状で奥深い場所の切断作業に適しています。
用途
組立作業等に
全長(mm)
120
仕様
ばね付
トラスコ品番
814-4718
材質
構造用炭素鋼
質量(g)
50
切断能力(Φmm) 鉄線
0.8
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60807793
385BS115
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください