曜日別特売

ヘビーデューティーニッパー

ヘビーデューティーニッパー - LINDSTROM(リンドストローム)ヘビーデューティーニッパー - LINDSTROM(リンドストローム)ヘビーデューティーニッパー - LINDSTROM(リンドストローム)
全長(mm)210仕様マイクロ刃トラスコ品番498-2321材質特殊工具鋼質量(g)304切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60807924TRX8180
11,170
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする