太陽工業
スチールローラコンベヤ Φ12
とても小さい部品の搬送に適しています。
軽荷重用です。
用途
部品のダイレクト搬送に
ローラー径(Φmm)
12
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)
15
肉厚(mm)
1.0
内容量
1台
注意
※ローラの上に載らないで下さい。
※軸は針金止めになります。
※連結金具は御座いません。
全9種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
100
150
200
機長(mm)
500
1000
2000
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60808588
X1210L-100-15-1000
100
1000
¥
79,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808606
X1210L-100-15-500
100
500
¥
43,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60808615
X1210L-150-15-1000
150
1000
¥
87,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808624
X1210L-150-15-500
150
500
¥
48,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60808633
X1210L-200-15-1000
200
1000
¥
87,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808667
X1210L-200-15-500
200
500
¥
48,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60808597
X1210L-100-15-2000
100
2000
¥
100,800
取扱い終了
60808642
X1210L-150-15-2000
150
2000
¥
110,400
取扱い終了
60808658
X1210L-200-15-2000
200
2000
¥
110,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。