曜日別特売

スチールローラコンベヤ

スチールローラコンベヤ - テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ - テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ - テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ - テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ - テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ - テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ - テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ - テラウチ(寺内製作所)
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)75材質(ローラー部)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60808676S38-300715300150038.1
28,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808685S38-300720300200038.1
37,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808694S38-400715400150038.1
31,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808703S38-400720400200038.1
40,700
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808712S48-300710300100048.6
26,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808728S48-300715300150048.6
39,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808737S48-400710400100048.6
29,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60808746S48-400715400150048.6
44,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,700~/税込¥1,870~
沖縄地方数量1につき¥3,500~/税込¥3,850~
離島数量1につき¥5,500~/税込¥6,050~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする