導電性粘着テープ ニトホイルCT-311E

導電性粘着テープ ニトホイルCT-311E - 日東電工

抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドにすぐれています。
圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
経日による抵抗値の上昇がわずかです。

用途電子・電気機器のアース取り、電磁波シールド用材質基材:圧延銅箔、粘着剤:アクリル系茶褐色粘着力7.5N/10mm内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31259237CT311E-10789-9947
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
60809148CT311E-10789-9947
オープン
取扱い終了
60809157CT311E-15789-9955
オープン
取扱い終了
60809166CT311E-20789-9963
オープン
取扱い終了
31259246CT311E-15789-9955
オープン
取扱い終了
返品不可
31259255CT311E-20789-9963
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする