井口機工製作所
ISB ボールベアー スプリング入りプレス製
上向使用、成型品、バネ入りです。
用途
各種搬送ライン内方向転換部
仕様
上向用
材質
メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
許容荷重(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60810365
UM-12B
759-3066
7
20
¥
430
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60810374
UM-16B
480-7715
11
40
¥
670
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください