井口機工製作所
ISB ボールベアーゴミ排出機能付
上向使用、切削品、ゴミ排出機能付き、埋め込みタイプです。
用途
カーゴ搬送
仕様
上向用
トラスコ品番
480-7634
材質
メインボール・サブボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(S45C)、受皿:クロムモリブデン鋼(SCM415)
許容荷重(kg)
150
質量(g)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60810383
IS-30D
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください