防振ゴムA

防振ゴムA - WAKI(和気産業)防振ゴムA - WAKI(和気産業)防振ゴムA - WAKI(和気産業)防振ゴムA - WAKI(和気産業)防振ゴムA - WAKI(和気産業)防振ゴムA - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。

材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-70~70℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります(±3%以内)
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ゴム硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60810697BGA-0150501060
オープン
139
153(税込)
当日出荷
60810654BGA-021001001060
オープン
319
351(税込)
当日出荷
60810663BGA-031501501060
オープン
739
813(税込)
当日出荷
60810672BGA-042002001060
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
60810688BGA-053003001060
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: エアコン室外機の振動騒音低減
その他業種

約10年近くになるエアコンの室外機が老朽化もあるが、結構な振動からくる騒音がしてきたので室外機のフット部分前後に2枚づつ敷いた。
水平のかなり狂っていたようなので、スマホ水準器アプリで修正しながらゴムの位置を調整して完了
室外機の振動から来る騒音はかなり静かになり少なくとも近所迷惑にならないレベルまで抑える事ができた。

対象商品 : 60810688
2022-05-18
用途: 試験用

厚みがあり、重量物でも効果を発揮しており非常に役立つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする