曜日別特売

SUSワイヤロープ

SUSワイヤロープ - OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープ - OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープ - OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープ - OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープ - OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープ - OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープ - OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープ - OCR(大阪コートロープ)
(2件のレビュー)

日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。

用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として内容量1巻
注意
※切断にはワイヤカッターをご使用ください。
全11種類を絞り込む
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
材質
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60810943SB-018-50M500.181.9SUS316
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60810986SB-027-50M500.277.4ステンレス(SUS304)
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
60811004SB-036-50M500.3611.2ステンレス(SUS304)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60811022SB-045-50M500.4519.9ステンレス(SUS304)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60811047SB-063-50M500.6334.9ステンレス(SUS304)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
60811065SB-081-50M500.8161.5ステンレス(SUS304)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
60811083SB-100-50M501.0089.2ステンレス(SUS304)
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
60811108SB-120-50M501.20118.0ステンレス(SUS304)
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
60811126SB-150-50M501.50188.7ステンレス(SUS304)
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
60811144SB-200-50M502.00330.0ステンレス(SUS304)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
60810968SB-022-50M500.222.9SUS316
オープン
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60811047
2022-11-02
用途: 釣り糸の代わりに使用

現在、PEの20号を使用していますが、根がかり時に岩にスレ、糸が切れてしまうためにワイヤーにしましts。実釣りをしていないので効果はまだわかりません。
釣り糸よりは強く切れないのでは?と思っています。

対象商品 : 60811083
2019-06-06
用途: ボンネットの固定
サービス業

破断荷重で選びました。個人的な使用で50m巻きは、長過ぎです。
10m単位で販売してもらえると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする