曜日別特売

ミニロック

ミニロック - OCR(大阪コートロープ)ミニロック - OCR(大阪コートロープ)ミニロック - OCR(大阪コートロープ)ミニロック - OCR(大阪コートロープ)
(3件のレビュー)

日本製のアルミスリーブです。
ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。
使いやすい100個入りです。
専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。

用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として内容量1セット(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60811178MINILOCK-LL-100アルミニウム818-5471161.6
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60811187MINILOCK-M-100アルミニウム818-5470121.2
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60811196MINILOCK-S-100アルミニウム818-5469100.8
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60811178
2021-01-14
用途: ワイヤーロープの切断ヶ所の止め
農・林・水産業

ミニロックの
厚みが
もう少し
分厚いほうが
いいですね。

対象商品 : 60811178
2018-05-02
用途: 獣捕獲用に使用
農・林・水産業

まだ使用して無いので、なんとも言えませんが、短くて、良いと思います。

対象商品 : 60811187
2019-11-23
用途: ワイヤーロープ
その他業種

あわせてみたが思ったよりも小さかった、使用することはできなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする