スターポイントロングボルトタイプ

スターポイントロングボルトタイプ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントロングボルトタイプ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントロングボルトタイプ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントロングボルトタイプ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントロングボルトタイプ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントロングボルトタイプ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントロングボルトタイプ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントロングボルトタイプ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。

用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31272555VRS-F-M10LM10797-48680.15700.4
24,921
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31272580VRS-F-M12LM12797-48760.31500.75
32,877
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31272607VRS-F-M16LM16797-48840.51201.5
33,228
29,980
32,978(税込)
当日出荷
31272650VRS-F-M20LM20797-49060.851602.3
39,780
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31272677VRS-F-M24LM24797-49221.21403.2
56,394
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31272704VRS-F-M30LM30797-49492.41904.5
76,167
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60811284VRS-M10LM10797-48680.15700.4
17,700
取扱い終了
代替品有
60811293VRS-M12LM12797-48760.31500.75
23,400
取扱い終了
代替品有
60811302VRS-M16LM16797-48840.51201.5
23,600
取扱い終了
代替品有
60811318VRS-M20LM20797-49060.851602.3
28,300
取扱い終了
代替品有
60811327VRS-M24LM24797-49221.21403.2
40,100
取扱い終了
代替品有
60811336VRS-M30LM30797-49492.41904.5
54,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60811284VRS-M10L61505685VRS-F-M10LVRS-M10L 回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 61505685回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60811293VRS-M12L61505694VRS-F-M12LVRS-M12L 回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 61505694回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60811302VRS-M16L61505703VRS-F-M16LVRS-M16L 回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 61505703回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60811318VRS-M20L61505719VRS-F-M20LVRS-M20L 回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 61505719回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60811327VRS-M24L61505728VRS-F-M24LVRS-M24L 回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 61505728回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60811336VRS-M30L61505737VRS-F-M30LVRS-M30L 回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 61505737回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
69,980
欠品中
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする