スターポイント細目ボルト

スターポイント細目ボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイント細目ボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイント細目ボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイント細目ボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイント細目ボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイント細目ボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイント細目ボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイント細目ボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。

用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31272616VRS-F-M16SPM16797-48920.36351.5
31,473
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
31272659VRS-F-M20SPM20797-49140.6302.3
41,418
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31272686VRS-F-M24SPM24797-49311363.2
44,694
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31272720VRS-F-M30SPM30797-49571.7454.5
72,774
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31272747VRS-F-M36SPM36797-49653.5547
82,719
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60811345VRS-M16SPM16797-48920.36351.5
22,400
取扱い終了
60811354VRS-M20SPM20797-49140.6302.3
29,500
取扱い終了
60811363VRS-M24SPM24797-49311363.2
31,800
取扱い終了
60811372VRS-M30SPM30797-49571.7454.5
51,800
取扱い終了
60811388VRS-M36SPM36797-49653.5547.0
58,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする