RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
バリオリング
負荷時でもスムーズな回転が可能です。
全方向負荷が可能です。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
シングルボールベアリングタイプです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途
金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
材質(本体)
ニッケルクロムモリブデン鋼
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
メッキ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト
トラスコ品番
質量(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60811406
VWBG-M56
M56
819-5610
10.68
32
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60811415
VWBG-M64
M64
819-5611
11.4
32
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60811397
VWBG-M100
M100
819-5615
36.5
46
¥
2,474,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
60811424
VWBG-M72
M72
819-5612
29.96
46
オープン
取扱い終了
返品不可
60811433
VWBG-M80
M80
819-5613
31.19
46
オープン
取扱い終了
返品不可
60811442
VWBG-M90
M90
819-5614
34.39
46
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください