曜日別特売

ロードリングインチサイズ

ロードリングインチサイズ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングインチサイズ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングインチサイズ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングインチサイズ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングインチサイズ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計
継目のないリングで強靭です。
全数磁気探傷検査済みです。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。

用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60811503VLBG-Z 1.5T 5/8-11UNC5/8-11UNC819-56730.56024
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60811512VLBG-Z 2.5T 3/4-10UNC3/4-10UNC819-56741.37128
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60811528VLBG-Z 2.5T 7/8-9UNC7/8-9UNC819-56751.257027
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60811537VLBG-Z 4T 1 8UNC1-8UNC819-56761.58441
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
60811546VLBG-5T 1 1/4-7UNC1 1/4-7UNC819-56773.3310241
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする