曜日別特売

アイボルト クリスタルコート

アイボルト クリスタルコート - 浪速鉄工アイボルト クリスタルコート - 浪速鉄工アイボルト クリスタルコート - 浪速鉄工アイボルト クリスタルコート - 浪速鉄工アイボルト クリスタルコート - 浪速鉄工アイボルト クリスタルコート - 浪速鉄工

耐食性に優れたメッキを施しています。
通常のアイボルトに施すメッキと違い非常に腐食がしにくいメッキが施されています。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ材質スチール表面処理クリスタルコート内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60811668EBH000010787-8532602541.50.15
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60811677EBH000012787-854112030510.22
オープン
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
60811686EBH000016787-855922035600.45
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
60811695EBH000020787-856740040710.63
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60811704EBH000006787-8516151626.50.06
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60811713EBH000008787-8524302033.30.08
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする